※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDS-5 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771066 PDS-5 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771066 PDS-5 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771066

回転パッドアイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771066 品番 PDS-5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)34 寸法D(mm)5 寸法H(mm)33 寸法L(mm)15 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)20 寸法d(mm)4.2 材質ステンレス 質量(g)34 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771066
2016-12-11
用途:
ワイヤーのよりもどし

水本の製品はとても品質がいいと思います。
他社製品で同様の物は無いのでいつもこれを使っています。
もう少し安価だといいのですが、品質保持に努めていただくためにも仕方が無いかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする