※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDS-8 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771084 PDS-8 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771084 PDS-8 回転パッドアイ 水本機械製作所 35771084

回転パッドアイ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771084 品番 PDS-8
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A1(mm)65 寸法A2(mm)52.5 寸法D(mm)8 寸法H(mm)44 寸法L(mm)19 寸法T(mm)3.5 寸法W(mm)30 寸法d(mm)4.8 材質ステンレス 質量(g)101 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771066
2016-12-11
用途:
ワイヤーのよりもどし

水本の製品はとても品質がいいと思います。
他社製品で同様の物は無いのでいつもこれを使っています。
もう少し安価だといいのですが、品質保持に努めていただくためにも仕方が無いかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする