車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状自在車S
型式315S-RN自在車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.425G
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪