ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772055
品番
423S-UBB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボス幅H(mm)
45
穴径d(Φmm)
10
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
適合品番
J、JR、JRP
RoHS指令(10物質対応)
対応