ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772064
品番
423S-UBB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボス幅H(mm)
55
穴径d(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
38
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
適合品番
J、JR、JRP
RoHS指令(10物質対応)
対応