車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772326 品番 434E-FR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)100 適合品番BBE、BEA、ER、920EA、915EA、920EK、915EK、921EA、916EA、921EK、916EK 仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772326
2022-03-27
用途:
台車の交換部品として。
サービス業

以前使用していたものは摩耗してしまい、交換部品を探していました、動きがなめらかで使い勝ってがとても良いです。

対象商品:
35772326
2018-11-18
用途:
カートのタイヤ
その他業種

キャリーカートのタイヤがガタガタうるさいので変えてみた内側が擦れるのでワッシャーをかませた抜けどめキャップは再利用できた すごい静かになった付属のタイヤは平らな床でもガタガタうるさかったがこれはスーッと滑るように走る ウレタン系よりゴム系のほうが柔らかいからか外のザラザラな道でも別物のように静かはじめから変えとけばよかった 元のカートは900¥ぐらいだったのでタイヤのほうが高いが満足感は高いです

対象商品:
35772326
2018-08-05
用途:
キャリーカートの補修

CAPTAINSTAGのNEWビックタフロードキャリーのゴムタイヤがだめになってしまったので、交換用に選択。外径が1cm弱大きいので若干フレームとの余裕がなくなりますが、シャフト径と車輪幅はぴったりなので、車輪の外れ止めとしてシャフト先端に付いているキャップ型のプッシュナットさえ破損せずに引っこ抜ければ、簡単に交換できます。
似たようなサイズの車輪は他にもいくつかありますが、ベアリング入りのものではこれが一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする