ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(UMCナイロン一体車輪)499G-MC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772642
品番
499G-MC38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径D(Φmm)
38
車輪幅W(mm)
17
ボス幅H(mm)
20
穴径d(Φmm)
6.3
適合品番
G、R
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35772642
499G-MC38
07006895
499G-MC38
38mmMCナイロン車輪
ハンマーキャスター
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました