706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35772974 品番706A-FA1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付高(mm)120 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ボールベアリング入 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)69 旋回半径(mm)90 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)25 偏芯E(mm)30 ねじ寸法TM12×1.75 色調グレー キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35772974 706A-FA1100 07000175 706A-FA1100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする