※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷台用ゴムマット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SBR 仕様イボ付 注文コード35774331 品番T5W
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。
ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。
厚みは3〜5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。

幅(mm)1400 長さ(mm)2010 厚さ(mm)5 適合車種軽トラックALL 材質SBR 仕様イボ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774304
2020-09-22
用途:
軽トラックの荷台にバイク、除雪機等他を積んで引き取り修理運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、厚さ、は良いが少々柔らかい、仕事上スタンドとかで支えるため硬い方がよい。
厚さ5mmなので穴が開く事は無いようですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする