DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電流(A)(連続)6、(最大)7 注文コード35774392 品番BU-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!

入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 仕様バックアップ回路内蔵、ACC入力付き 質量(g)780 出力電流(A)(連続)6、(最大)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×46.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35774392 BU-6A 35774401 BU-12A DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774417
2020-10-12
用途:
船舶の無線の電源
有限会社井田漁業 様

ファンの音が気になりますが、サイズコンパクトでいいと思います。
取り付けに?と思いましたが、なんとか取り付けれました。

1人が参考にしています
対象商品:
35774417
2020-12-07
用途:
24V車から12V機器への電源

取付用の足金具がついていなかったので、写真の通り取付用の足金具を付けて欲しい。
出力は14.2Vくらい出ていたので満足

1人が参考にしています
対象商品:
35774401
2019-07-19
用途:
小型電動リール電源に
サービス業

サイズはO.K、ただファンの音が少し気になるけど・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35774417
2015-06-18
用途:
カーコンポ

コンパクトで 使いやすい バックアップ イルミがついてるので 便利

対象商品:
35774417
2014-08-21
用途:
オーディオ電源

コンパクトで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする