DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35774417 品番 BU-20A
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!

入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 仕様バックアップ回路内蔵、ACC入力付き、ファン付 質量(g)1080 出力電流(A)(連続)20、(最大)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×190×46.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774417
2020-10-12
用途:
船舶の無線の電源
有限会社井田漁業 様

ファンの音が気になりますが、サイズコンパクトでいいと思います。
取り付けに?と思いましたが、なんとか取り付けれました。

1人が参考にしています
対象商品:
35774417
2020-12-07
用途:
24V車から12V機器への電源

取付用の足金具がついていなかったので、写真の通り取付用の足金具を付けて欲しい。
出力は14.2Vくらい出ていたので満足

1人が参考にしています
対象商品:
35774401
2019-07-19
用途:
小型電動リール電源に
サービス業

サイズはO.K、ただファンの音が少し気になるけど・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35774417
2015-06-18
用途:
カーコンポ

コンパクトで 使いやすい バックアップ イルミがついてるので 便利

対象商品:
35774417
2014-08-21
用途:
オーディオ電源

コンパクトで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする