曜日別特売
KD-103 DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス 35774426

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35774426品番KD-103
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DC24V→DC12V。超小型・軽量。

入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774426
2020-03-27
用途: 4トントラックにバックカメラ取付

コンパクトで取り付けやすく、5年以上前より使用していますが、
故障は皆無です。

2020-04-17
用途: トラック
運輸・通信業

「公称24→13.8V」ということでこの商品を選んだのですが、テスターで測ってみると実際には12.75Vしか出ておらず、たいへん残念でした。

対象商品 : 35774426
2014-09-03
用途: ナビのリバース信号の変換に使用

トラックにつけるナビゲーションのリバース信号の変圧のために、価格の安いものを探していましたが、価格・品質ともに問題なく満足です。

対象商品 : 35774426
2014-07-23
用途: 業務無線の取り付け

小型で場所を選ばず、使用できます。

対象商品 : 35774426
2013-05-22
用途: トラックのオーディオ交換
タイヤガーデン渡辺

とてもコンパクトで置き場所にも困らず、価格もお手頃で大変満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする