Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の トラック電装
Meltec(大自工業)の インバーター/コンバーター
Meltec(大自工業)の 24V対応DC/DCコンバーター
DC/DCコンバーター(直流電圧変換器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35774453
品番
E-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。
用途
24V専用
液晶テレビ・カーラジオ・カーステレオ・パーソナル無線・VHF/FM受信機・・カークリーナー
質量(g)
690
出力電圧(V)
12.7
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
16(最大瞬間出力電流/18)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×177×52
ヒューズ
15A(ヒューズホルダー
入力電源
バッテリーより直接入力またはヒューズボックス
入力電圧許容範囲(V)
DC22〜29
仕様
メモリー電源(バックアップ)、パワーランプ兼用出力インディケーター、保護回路付、2系統の出力端子を装備、クーリングファン付