CD-2000 ファミリーインバーター Meltec(大自工業) 35774471

ファミリーインバーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35774471 品番CD-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます
【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます
【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)
【PWM(パルス幅変調)制御方式採用】出力変動が少ないので、安定したTV画像・音質が得られます
【過放電警告アラーム装置】バッテリーにやさしい設計、過放電警告アラーム・過放電防止回路を内蔵
【取付場所を選ばないコンパクトタイプ】小型・軽量で簡単にセッティングできます

用途
12Vバッテリー専用
テレビ・ビデオ・ビデオカメラ・テレビゲーム・CDラジカセ・カラオケ・照明器具・ワープロ・ノートパソコンなど
入力電圧(V)DC12.8〜13.2 質量(g)約4250 出力電圧(V)AC100±10% 定格出力(W)2000 出力周波数(Hz)55(矩形波) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×373×75 電源コード(m)約1.85 ヒューズ30A×8(本体内) 入力電源ターミナル 連続出力時間(分)- 瞬間出力(W)3000 仕様2コンセント、冷却ファン付、出力インディケーター付、12Vバッテリー専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09540867
2011-04-10
用途:
車内でノ−トパソコンと小電力のプリンタ−を使用して書類作成。
株式会社ビッグフィールド 様

130W以下でシガ-ライタ−で使用できるのは便利だがもう少し容量がほしい。ケ-ブルを太くして長さがもう少し長い方がよいと思われます。
131W以上のクリップタイプは不便クリップを丸型端子にして確実にバッテリ−に装着できた方が安心できると思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする