New-Era(ニューエラー)
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35774541
品番
CSAS-600R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
DC12(DC10.5~16.0)
出力電圧(V)
AC100
質量(kg)
2.7
使用温度範囲(℃)
-0~+50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×295×72
入力方式
バッテリー直結方式
出力周波数(Hz)
50/60切替式
出力波形
正弦波
変換効率(%)
約90
連続出力電力(W)
600
保護装置
電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路
回路方式
スイッチングPWM方式
無負荷電流(A)
約1.0
最大出力電力(W)
600