カップインソール

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35775187 品番 DR01WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。
抗菌防臭加工で快適です。

サイズ(cm)25〜26.5 用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 トラスコ品番308-5759 材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA) 質量(g)60 機能クッション性、抗菌防臭加工 質量(g/足組)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
通勤および現場作業

必ずジーベックのセフティシューズに入れて利用しています。快適なんですが、値段がちょっと高いかな??

対象商品:
35775187
2026-02-07
用途:
安全靴での作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズの大きい靴での足のズレを解消したい為に購入。幅の広い商品で、すき間を埋めてくれている感じがする。購入する以前より踏ん張りが効くようになりました。

対象商品:
35775187
2024-10-29
用途:
農作業用の長靴
農・林・水産業

調整なしで使え、靴底へのフィットも良い。
クッションは普通。ただし、使い始めの何回かは、ソールのデコボコが足裏に当たってちょっと違和感があった。そのうち馴染んできました。
メーカーとしての信頼、消耗品としてのコスパを考えると良いモノだと思う。

対象商品:
35775196
2024-07-24
用途:
フォークリフトの運転時
株式会社フィールドネットワーク 様 (建設業・工事業)

安全靴を買い替える度に併せて購入、クッション性は経年劣化で無くなりがちですが毎回使用しています。

2022-07-11
用途:
自動車整備
その他業種

クッション性を期待しましたが思ったほどではありませんでした。いつも使っている100円ショップの中敷きの方がクッション性がありました。ただ、物は悪く有りませんし、耐久性は100円ショップのものよりありそうです。しかしながら私の場合は100円ショップのものが合ってるようです。

対象商品:
35775171
2022-06-22
用途:
作業時や普段使い

結構摩耗するし、感触が悪くなるので適度に交換。フィット感がいいから愛用してる。他の靴にも使えるので助かる。

対象商品:
35775196
2022-02-02
用途:
靴に入れる
製造業

安くてクッション性も良くて変にズレる事もなく満足しています。ずっとこれを使っています。

1人が参考にしています
2021-12-15
用途:
巡回時
その他業種

足裏が大変気持ちよく歩きやすいです。サイズ調整しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする