ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
ラバーテック RT920
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35775616
品番
RT920
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性のあるラバーテックソール。
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
トラスコ品番
298-0584
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
高さ(mm)
(標準)150
種類
安全靴
製法
V式
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
ラバー(2層)
標準質量(g/片足)
550
機能
クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底
JIS規格
JIS T8101 CT/S/P1/F1
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※質量は、26.0cmを基準としています。