スーパーライト短靴 MJK701

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35775896 品番MJK701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

両足で超軽量の約550gを実現しました。
クッション性、耐滑性、耐油性に優れたノンマーキングソールです。
夜間作業でも安心な反射板を採用しました。

ブルー サイズ(cm)26.5 足幅3E 用途運送業、倉庫業、内装業、各種サービス業 トラスコ品番298-2749 形状ローカット 質量(g)580 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム(2層) 標準質量(g/片足)約275(25.5cm) 機能超軽量、クッション性、耐滑性、耐油性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35775862
2023-05-03
用途:
軽作業

1日2万歩以上歩く仕事用に購入しました。今まで購入した安全靴のなかで一番です。

対象商品:
35775905
2021-05-07
用途:
一般作業
有限会社愛和 様 (農・林・水産業)

・履き心地も良く、強度的にも不満はありません。

・改善を望む点
 「タン・ベロ」と呼ばれる部分の上部ですが、湾曲が強い上に柔らかすぎるため履く際にどうしても中に引きづられて落ち込んでしまいます。
特に両端部が折れ込んでしまうので、中央で保持していても更に両端を調整する必要があります。
もう少ししっかりした面に強くし、また中央部もタグ状に摘まめるようにしてもらうと手袋等をしていても楽に履けます。

対象商品:
35775853
2020-05-16
用途:
外出時にも重宝してます。
農・林・水産業

軽くて、履き心地もよく、特に自動車運転時に重宝しています。

対象商品:
35775871
2019-02-08
用途:
バイク整備
サイクルショップやぐち 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目がスニーカーなので日常でも違和感なく使用できます
もう何回もリピート注文して使用しておりますが
靴底の減りが少し早いような気がしますので、できれば
もう少し底を丈夫にして欲しい

対象商品:
35775844
2018-10-31
用途:
積込作業時
運輸・通信業

とにかく軽い。
値段もお手頃。
アスファルトを歩く事が多いので、靴裏が減りやすく4か月程でつるつるになってしまうので、そこがちょっと難点。
また、骨棘症でオーダーメイドインソールを両足に入れてるのでこの靴以外は買えません。

対象商品:
35775896
2016-06-21
用途:
主に内装工事
有限会社旭硝 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫で滑らない
内装工事では靴を履き替えることが多く高級安全靴よりも
むしろこのスーパーライト短靴が丁度いいです
メーカーも信頼できます
カラーが増えればもっといいです

対象商品:
35775871
2015-09-14
用途:
商品の入出庫作業
運輸・通信業

最初から全く 違和感なく足になじみました。 とても軽くて疲れません。コストも満足です。 ミドリ安全は、信頼できますね。

1人が参考にしています
対象商品:
35775862
2015-11-27
用途:
機械加工&メンテナンス

機械加工から通常歩行までスニーカー感覚で履いています。軽量で
丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする