MJK705BK 超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK705 ミドリ安全 35776456

MJK705BK 超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK705 ミドリ安全 35776456 MJK705BK 超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK705 ミドリ安全 35776456

超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK705

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35776456 品番MJK705BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きに便利なマジックタイプです。
両足で超軽量の約550gを実現しました。
クッション性、耐滑性、耐油性に優れたノンマーキングソールです。
夜間作業でも安心な反射板を採用しました。

用途
運送業。
倉庫業。
内装業。
各種サービス業。
ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E トラスコ品番324-3028 形状ローカット 質量(g)550(25.5) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 認定品 材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム(2層) 標準質量(g/片足)275(25.5cm) 機能超軽量、クッション性、耐滑性、耐油性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-10
用途:
警備業務時
サービス業

夜勤業務が多いので、反射シールで安全確保。軽くて良い。

対象商品:
35776483
2019-05-13
用途:
プレス加工
株式会社安立プレス工業所 様

ここ数年は愛用しています。価格を考えれば納得できると思います。

対象商品:
35776456
2015-11-04
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

靴なので足にサイズが合うか心配でしたが、サイズもピッタリでマジックタイプですので履きやすいです。安心して作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
35776456
2015-08-02
用途:
電気関連の仕事用
橋本電気 様

軽くて履きやすい。

対象商品:
35776492
2015-02-12
用途:
とても軽くてマジックタイプ

土木建設作業で使用してます。
3か月もてばいいと割り切って使用してます。
軽くて疲れないほうかなと。
この靴に別のメーカーのクッション性の良い
インソールをはめての使用に気に入っています。
私の使用方法にはコスパに優れた商品です。

対象商品:
35776447
2015-03-06
用途:
建築作業
天野 様

非常に軽くて足が疲れないです。
 靴底の耐久性をもう少し強くしてもらえれば云うことなしです。

1人が参考にしています
対象商品:
35776474
2014-06-03
用途:
倉庫内作業

ツルツルした床では滑りやすいが、靴底の摩擦が少ないので私の場合は毎日履いて2年以上使用できました。
非常に軽く疲れにくく、マジックテープ式なので靴紐がほどけて転ぶなどの危険ないのでリピート買いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35776456
2013-06-10
用途:
倉庫業

かなり歩く仕事なので軽い安全靴が役立ちます。これまでいろいろ試しましたが、MJK705は軽技スペシャルよりも軽く、黒く汚れが目立たないところも気に入り、数回リピートしています。価格の割に耐久性も問題ないです。ただし若干蒸れやすく感じます。静電気帯電防止機能があれば尚良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする