安全靴用紐

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35776517 品番 MSASR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 材質ポリプロピレン(PP) 適合中編上 トラスコ品番331-7641 質量(g)9/組 長さ(cm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35776526
2024-05-27
用途:
会社で使用している安全靴用の予備

編上げタイプの安全靴を使用している為、長めの紐を探していたのでサイズが丁度いい。
予備として常備している

対象商品:
35776501
2017-09-07
用途:
普段
建設業・工事業

付属の靴ひもだと現場ではいいのですが、現場外で履く時には目立ってしまうので、黒に交換しました。パッと見た目は安全靴とはわかりません。

対象商品:
35776501
2020-11-10
用途:
毎日履く作業靴

一日中履いている作業靴。
酸が混合された液で製造物を洗うと靴に液がかかり紐の劣化が早く
切れます。溶けない紐靴を教えてください。

対象商品:
35776501
2017-05-29
用途:
安全靴の紐

足甲のプロテクターをしていると紐が切れやすくなるが、これは丈夫でかなりもつ。

対象商品:
35776526
2015-11-13
用途:
安全靴に

長編み上げの安全靴にちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする