スミグリスBG No.2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード35776641 品番262865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。
耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ちょう度No.2 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 淡褐色 用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。 タイプ汎用タイプ 使用温度範囲(℃)-20〜130 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35776641
2020-03-07
用途:
車のメンテナンス作業
その他業種

シャシーグリスとして多方面に使用しています。この度1ランク上を使ってみました、ガンで使うのは分かりませんが塗布で使用すると粘度も適当で塗布面も自然で綺麗です。

対象商品:
35776641
2017-10-22
用途:
ミニジョベルのグリスアップ
建設業・工事業

ショベルのグリスアップに使用しました。
価格等も安く満足です

1人が参考にしています
対象商品:
35776641
2017-05-07
用途:
クレーンメンテナンス用に購入
建設業・工事業

丁度は柔らかく、流れやすい傾向にあるとはおもいますが、用途に応じて使い分けてますので、ラインの細いオートグリスラインに使っています。これからも使う予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
35776641
2016-05-04
用途:
スライド丸鋸の減速機グリス交換
その他業種

グリス選択は軽負荷と判断し、このグリスを選びました
分解してグリス交換した為、補充は簡単でした
粘度等柔らかく機械補充しても充填しやすいと思われます

1人が参考にしています
対象商品:
35776641
2014-11-02
用途:
自動車部品の給油

ちょう度No.2にしてはやわらかい印象がありますが、付着力が結構あるように感じました。あと、添加剤が色々入っているようで、臭いも色も普通の万能グリスと違います。

3人が参考にしています
対象商品:
35776641
2014-03-18
用途:
トラクター等(農業機械)に使用します

グリスポンプで入れましたが入りやすかったですよ、少し柔らかかったかな?次はもう少し固めのを注文してみようとおまっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする