興研
興研の 溶接面・遮光メガネ
興研の 遮光シールド(防災面)
興研の 防災面ヘルメット取付型
サカヰ式 防災面 35型グリーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35777007
品番
35型 グリーン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
種類
ヘルメット取付けタイプ
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
材質
アクリル
寸法(mm)
約265×205
質量(g)
約210
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。
JIS規格品で無いため、遮光度の試験は行っておりません。