※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールアンカー(Cタイプ)

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15本) ねじ径W5/8 ねじ径(mm)W5/8 注文コード35777271 品番C-5120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径

用途
金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
ねじ径W5/8 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)17 埋め込み深さ(mm)60 最大取付物厚さ(mm)1〜40 材質スチール製 タイプCタイプ ねじ径(mm)W5/8 表面処理三価クロメート処理 最大引張荷重(kN)31.4 比例最大荷重(kN)23.5 剪断最大荷重(kN)47.5
注意
※最大引張荷重(kN)・比例最大荷重(kN)・剪断荷重(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
鉄骨固定作業時

サンコーテクノのスチールオールアンカーは錆に強く打ち込みもピンが強くて作業がはかどる。

2026-02-25
用途:
安全柵の固定
製造業

急ぎで必要だったため大変助かりました。
使用感はいつも通り変わりなかったです。

対象商品:
35777201
2024-07-10
用途:
型枠工事コンクリートすりつけ部
荒島工務店 様

当初5/16のタップスターを探していましたが見つけられなかったので5/16 L=70oオールアンカーを購入しました

対象商品:
02275761
2022-05-07
用途:
重量物の固定、転倒防止などに使用

長さの表示がいまいちよくわかりません。
詳細の寸法図が付いていると、どの長さのアンカーを選べばいいのかが分かりやすいです。

8人が参考にしています
対象商品:
02275707
2021-08-24
用途:
フェンス支柱のベースプレート固定に使用
建設業・工事業

商品はサンコーテクノさん申し分なし。はじめてモノタロウにて購入しましたが、配達までの日数の速さに加え、配達担当のドライバーさんの対応が尚良しと、実感びっくりしております。

1人が参考にしています
対象商品:
02275646
2020-08-14
用途:
床固定時
株式会社 AVANTI 様 (運輸・通信業)

いつもの使い慣れた商品で、使いやすく、とても満足しています。

対象商品:
02275734
2019-12-10
用途:
機械器具設置
その他業種

ごっつ使いやすくてよかったです。ナットの下に自由座金が付いていて、締め込みもばっちりでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02275637
2024-04-13
用途:
床コンクリート部への器具取付
株式会社アトリエ・セツ 様

アンカー自体は問題ありませんが、ナットが1箱の中で2個ねじ切り不具合ありました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする