曜日別特売
PE#24 養生くん 第一大宮 35777472

養生くん

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)2.4
長さ(mm)1820
幅(mm)910
内容量1セット(10枚)注文コード35777472品番PE#24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。
耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。
帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。
耐水性に優れ、水洗いも可能です。

用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。材質PE発泡板長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.4質量(kg)2.4ライトブルー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777472
2016-12-18
用途: 搬入時の床養生
小林冷器株式会社建設業・工事業

製品としては過不足ない普通のものなのですが、商品画像では角が丸く面取り仕上げのように見えて、それを理由に選択したのですが、届くと極一般的な角でした。誤解をまねくこの画像の変更願います。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする