曜日別特売
DV-19-A0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778111

DV-19-A0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778111
DV-19-A0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778111
DV-19-A0.5 樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778111

樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35778111品番DV-19-A0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(±0.2)寸法D1(mm)17(±0.2)寸法W(mm)6(-0.2~0)寸法C(mm)0.5(±0.4)寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法d2(Φmm)4(参考値)角度θ(°)120(参考値)角度M(°)60R0.6幅(mm)6外径(Φmm)19
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする