※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
定格電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75(50/60Hz)
注文コード35778617
品番KRF04A-B-01
参考基準価格(税別)¥83,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・電圧・排気速度など12種類から選べます
他の種類を見る
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2〜5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。