大型一般用ドロヨケ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35779651 品番 MYD-7
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
主な適合車種大型一般用 幅(mm)420 材質PVC 高さ(mm)510 厚さ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
自家用トラックに
川島物産 様 (サービス業)

自家用トラックに付け替えたが何も支障なく使えています。

2025-06-05
用途:
2トントラック泥除け
ひかり厨機 様

迅速な対応ありがとうございます。素材も柔らかくカットしやすかったです、
値段がやすかったので購入しました、耐久制わ分かりませんが、楽しみです。

対象商品:
35779685
2022-03-21
用途:
トラックの泥除け
サービス業

価格も安く画像で見るよりも厚さもあり丈夫そうでした。

4人が参考にしています
対象商品:
35779694
2021-03-09
用途:
泥除け
その他業種

軽トラックに半分にして利用。丁度いい感じに収まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35779676
2021-01-21
用途:
トレーラーヘッドの泥除け
ダイユウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

裏表なくイマドキっぽくないところが気に入ってます。長さもそのままで丁度いいです

1人が参考にしています
対象商品:
35779676
2021-03-11
用途:
積載車のマッドガードの補強に
有限会社 柴藤自動車 様

初期設定のマッドガードはサイズや材質的に、泥汚れなどを抑えきれていなかったのでこちらで補強しました。

対象商品:
35779676
2020-07-15
用途:
トラック関係
飯島商事有限会社 様 (運輸・通信業)

コストパフォーマンスが最高。泥除けがとても厚いのでやぶれにくそうです。

対象商品:
35779676
2020-04-02
用途:
大型車の泥よけ取り付け
運輸・通信業

大型車の泥よけ購入!見た目が良く、ゴムの厚みもよい感じ。ゴム製なので、長持ちすると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする