P101HB-G ハンドストッパー付樹脂製台車 石川製作所 35779782 P101HB-G ハンドストッパー付樹脂製台車 石川製作所 35779782 P101HB-G ハンドストッパー付樹脂製台車 石川製作所 35779782

ハンドストッパー付樹脂製台車

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35779782 品番 P101HB-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付

荷台寸法(mm)720×465 床面高さ(mm)165 質量(kg)13.5 グリーン 仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)865 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35779782
2022-08-10
用途:
荷物の運搬
製造業

軽くて使いやすい。 作りもしっかりしている。 おもったより少し小さかった。

対象商品:
35779773
2013-07-04
用途:
メンテナンス用工具の運搬

今まで、ストッパー無台車を使用していたが、場所によっては、傾斜があったりして台車が一人移動し、ほかの物にぶつかりと様々なことがありましたが、貴社取扱いのこの製品は、以前の台車と違い、使用については、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする