※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 35781331 品番 6×20
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじの呼びM6 材質SCM 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)1 種別全ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35782302
2024-06-24
用途:
土砂摩耗にさらされる部品の固定
製造業

土砂摩耗にさらされる機械部品の固定に使用しています。

これまではハイテンボルトを使用していましたが、コスト削減のためこちらを

使用するようにしました。

部品の交換時期まではこちらで十分もつので今後もリピートするつもりです。

2人が参考にしています
対象商品:
35782302
2024-06-04
用途:
大型ロータリーの爪ボルト
農・林・水産業

この長さは半ネジがなく、全ねじだとフランジに影響あるかと心配したが、今のところ問題なし。
硬さは純正よりちょっと上かな?ネジピッチがシャーボルトの役目になってる?あと純正より首下が2mm長いが、3号ワッシャーと10割ナットでばっちり!とにかく純正価格が高すぎます。工夫アイデアで乗り切りましょう。耕うん軸が折れるとかあるかもしれません。あくまで自己責任で!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする