6×16 10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂 35783002

10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(38個)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×16ねじの呼び6注文コード35783002品番6×16
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼び6材質SCM長さ(mm)16ねじピッチ(mm)1二面幅(mm)10種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35783212
2024-05-07
用途: 自動車整備
その他業種

マフラーフランジボルト腐食切断したため、会社でも蒸気配管に使用していた。熱と強度の高いSCM435の貫通ボルトに変更し耐熱塗料で腐食防止しました。

対象商品 : 35784244
2022-10-17
用途: 客先指定品(機械組み立て)
協和測機株式会社

即日のご対応ありがとうございました。
客先指定品の入手ができ助かりました。

対象商品 : 35783212
2022-01-27
用途: 耕耘機の爪交換の時のボルト
農・林・水産業

10mmの焼き入れボルトがホームセンターで販売していません。あつても頭とナットが穴が、同じ大きさの物しか有りません。圧がかかるところですから10.9の物が入りました。ありがとうございました。

対象商品 : 35783377
2020-12-08
用途: ウインチ取付け
古山精機愛知株式会社製造業

必要充分な強度があると思います。また購入したいです。

対象商品 : 35782975
2020-10-04
用途: 自動二輪車のDIY材料

ホームセンター店頭では購入できないので助かります
品質は問題ありません

対象商品 : 35783002
2018-08-15
用途: バイクのボルト
製造業

古いバイクなのでボルトが錆びついているため交換。黒で目立たなくていいし、安いのでまた錆びてきたらすぐに交換できるコスパです

対象商品 : 35783203
2018-04-18
用途: 室内の装飾用金物の固定に

プライベートブランドの割引日に買えばホームセンターより安く非常に良いです。

対象商品 : 35783063
2012-11-28
用途: 自動車排気系部品の固定

特に良くもなく悪くもありません、問題なく使用できました。
他の商品を購入するついでに少量で購入できたので注文しました。
少量とは言っても4本使用しただけで、まだ大量に残っているので継続購入は数十年後でしょう・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする