10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(33個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×25 ねじの呼び6 注文コード35783027 品番6×25
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法・ねじの呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び6 材質SCM 長さ(mm)25 ねじピッチ(mm)1 二面幅(mm)10 種別全ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35783212
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

マフラーフランジボルト腐食切断したため、会社でも蒸気配管に使用していた。熱と強度の高いSCM435の貫通ボルトに変更し耐熱塗料で腐食防止しました。

対象商品:
35784244
2022-10-17
用途:
客先指定品(機械組み立て)
協和測機株式会社 様

即日のご対応ありがとうございました。
客先指定品の入手ができ助かりました。

対象商品:
35783212
2022-01-27
用途:
耕耘機の爪交換の時のボルト
農・林・水産業

10mmの焼き入れボルトがホームセンターで販売していません。あつても頭とナットが穴が、同じ大きさの物しか有りません。圧がかかるところですから10.9の物が入りました。ありがとうございました。

対象商品:
35783377
2020-12-08
用途:
ウインチ取付け
古山精機愛知株式会社 様 (製造業)

必要充分な強度があると思います。また購入したいです。

対象商品:
35782975
2020-10-04
用途:
自動二輪車のDIY材料

ホームセンター店頭では購入できないので助かります
品質は問題ありません

対象商品:
35783002
2018-08-15
用途:
バイクのボルト
製造業

古いバイクなのでボルトが錆びついているため交換。黒で目立たなくていいし、安いのでまた錆びてきたらすぐに交換できるコスパです

対象商品:
35783203
2018-04-18
用途:
室内の装飾用金物の固定に

プライベートブランドの割引日に買えばホームセンターより安く非常に良いです。

対象商品:
35783063
2012-11-28
用途:
自動車排気系部品の固定

特に良くもなく悪くもありません、問題なく使用できました。
他の商品を購入するついでに少量で購入できたので注文しました。
少量とは言っても4本使用しただけで、まだ大量に残っているので継続購入は数十年後でしょう・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする