10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) ねじの呼び8 注文コード35783097 品番8×35
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじの呼び・内容量など131種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び8 材質SCM 長さ(mm)35 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)22 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)8×35 強度区分10.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35783483
2024-06-06
用途:
パーツの組み付け
製造業

SCMナットと使用。パーツを固定できた、表面処理も良い。

対象商品:
35783115
2024-01-09
用途:
車両シートの嵩上用
サービス業

この手のボルトはホームセンターでは入手できないので重宝します。

対象商品:
35783097
2022-12-26
用途:
除雪機草刈機に使用しています
農・林・水産業

メーカー指定ボルトと変わりなく使用しています割安です

1人が参考にしています
対象商品:
35783167
2022-10-12
用途:
木工製品の組み立て
株式会社ベルデ 様

こういう特殊なボルトの希望するサイズの物を手に入れるのは、ホームセンターでは無理なので助かります。

対象商品:
35783544
2022-09-17
用途:
機械の修理
農・林・水産業

安価ですし、ホームセンター等を探し回らなくてすむので良いです。

対象商品:
35783316
2021-01-16
用途:
自家用車へ牽引フックを取り付ける際に使用
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

ボディフレームへ牽引フックを設置する際に衝撃に耐えうる接地手法と張る為、貫通ボルトとして使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
35783237
2019-01-15
用途:
農業機械の運転修理に使用。
農・林・水産業

修理用に求めました。丁度良い長さと堅さのボルトが手に入り助かりました。

対象商品:
35783605
2019-04-23
用途:
機械部品
製造業

特に問題なく使用出来ました。安価で購入出来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
43:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする