12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 35784795 品番 6×40
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM6 材質SCM 長さ(mm)40 ねじピッチ1 種別半ねじ ねじ長さ(mm)18 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
クランプの支点ボルト
浅黄石材店 様

なかなか無いサイズと強度なので大変たすかりました。

対象商品:
35784917
2024-12-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サビで固着したドラムブレーキの取り外しに使用しています。
サビたドラムは取り外し用のネジ穴もサビていることが多く、通常のネジではネジ山が潰れて掛かりが浅くなり、ドラムのネジ穴を壊してしまったり、噛み込んでネジが千切れてしまう事がありました。高強度のネジであればサビてても強制的に切り込んで行けるので安定して外せます。一本で一年ぐらいは持ったので一袋で13年戦えちゃいます(笑)

2人が参考にしています
2024-12-03
用途:
アスト〇のバイス固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

ワークベンチにバイスを固定するために購入
ボルト類はステンレスより振動に強い、強度のある種類の鉄製が良い

2024-10-19
用途:
装置組付け
製造業

少量で手配できて短納期で納品してもらえて助かりました!

対象商品:
35785197
2024-09-17
用途:
キャリア固定

表面処理がしっかりしてて信頼性がある
ボルトピッチも正確

対象商品:
35785285
2023-07-31
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

対象商品:
35785066
2023-03-05
用途:
オートバイ整備

リアサスペンションのリンク周りの荷重がかかる重要な部分なのでクロモリでかつ強度区分のはっきりしたものをチョイスしました。
ネジ山のない部分が丁度ピロボールの厚みと同じで都合が良かったです。

対象商品:
35784874
2022-09-22
用途:
シャーボルトとして使用
サービス業

畔塗機のシャーボルトとして使用しています。
価格が安くメーカー純正品の代わりとして十分機能しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする