14×40 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂 35785513

12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)14×40
14×40
6×12
6×15
6×16
6×20
6×25
8×12
8×15
8×16
8×20
8×25
10×15
10×16
10×20
10×25
10×30
12×20
12×25
12×30
12×35
14×25
14×30
14×35
16×25
16×30
16×35
16×40
18×40
18×45
18×50
20×30
20×35
20×40
20×45
20×50
ねじの呼びM14
長さ(mm)40
内容量1パック(4個)注文コード35785513品番14×40
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM14材質SCM長さ(mm)40ねじピッチ2種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)14×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35784865
2022-02-20
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのリヤハブベアリングリテーナ、バックプレート固定に使用しました。

3が参考にしています
対象商品 : 35784865
2022-05-20
用途: ジムニーのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのフロントハブボルトの交換用に強化ボルトを探しこれに行きつきました。
また購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 35785267
2021-10-25
用途: ヒッチメンバー取り付け
本田あつし事務所不動産業

使用されているボルトの強度が心配で、当製品に交換しました。強度的には言うことないです。品質も良く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 35784856
2020-08-31
用途: 農機の補修
サービス業

スパイダーモアの底面、カバー取り付けに使用。既存のボルトは、ボックスレンチがかからない程すり減っていたため、このボルトに交換しました。強度も大きく、すり減りにくそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35784865
2020-05-01
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

品質、精度とも良いです。
ホームセンター等で売ってないので良かったです。

対象商品 : 35785023
2019-06-23
用途: バイクのホイールボルトの交換
運輸・通信業

高トルクがかかる部分につき磨耗していました。硬度のあるボルトは中々入手出来ない為、助かります。

対象商品 : 35784734
2019-03-03
用途: ja11のシート固定
製造業

シートの固定なので強度のある物を選定。仕上がりもすばらしく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35785251
2018-05-02
用途: 機械メンテナンスに使用
製造業

普通にいい商品です。印刷機械の回転部分に使用する為、結構トルク掛けますが全然問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする