SMH-315 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ) 35787351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMH-315 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ) 35787351
SMH-315 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ) 35787351

18-8 もろみひしゃく(丸棒)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(mL)350
寸法D(mm)1400
内容量1個注文コード35787351品番SMH-315
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取手の長い醸造用杓子です。

用途原料の移動容量(mL)350寸法D(mm)1400寸法C(mm)74寸法B(Φmm)82寸法A(Φmm)82材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787351
2025-02-09
用途: 大きな容器からのサンプルの採取
製造業

ちょうど良い長さで、底からのサンプルを採取することができた。サンプルの粘度がやや高めではあったが、問題なく使用できた。

対象商品 : 35787351
2013-11-27
用途: 攪拌槽より製品チェック用に取る為

使い勝手は良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする