SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35787927
品番
SH-4609D
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
容量(L)
0.55
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
スープソース等の保管
トラスコ品番
332-0278
形状
丸
持ち手
なし
内寸法(Φ×Hmm)
Φ90×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。