SH-4616D 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ) 35787963 SH-4616D 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ) 35787963 SH-4616D 18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ) 35787963

18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787963 品番 SH-4616D
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。

容量(L)3.2 材質ステンレス18-8(SUS304) 用途スープソース等の保管 トラスコ品番332-0316 形状 持ち手なし 内寸法(Φ×Hmm)Φ160×160 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする