※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
165.0
注文コード
35788103
品番
SH-4660D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
容量・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
容量(L)
165.0
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
スープソース等の保管
形状
丸
持ち手
あり
内寸法(Φ×Hmm)
Φ600×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。