SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789205
品番
SH-3020
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。
容量(L)
9
用途
食品の保管
形状
角
内寸法(mm)
242×242
板厚(mm)
0.8
外寸法(mm)
250×250×160
RoHS指令(10物質対応)
対応