角型ベインマリーポット(フタ 手付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789214 品番 SH-3030
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。

容量(L)4 用途食品の保管 形状 内寸法(mm)242×242 板厚(mm)0.8 外寸法(mm)250×250×75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする