角型ベインマリーポット(フタ 手付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789232 品番 SH-3050
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。

容量(L)3.5 用途食品の保管 形状 内寸法(mm)156×156 板厚(mm)0.8 外寸法(mm)165×165×160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする