角型ベインマリーポット(フタ 手付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789257 品番 SH-3100
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。

容量(L)2.5 用途食品の保管 形状 内寸法(mm)156×107 板厚(mm)0.8 外寸法(mm)165×116×160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする