※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789327
品番
SH-3050NH
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)
容量(L)
3.5
用途
食品の保管
形状
角
内寸法(mm)
156×156
板厚(mm)
0.8
外寸法(mm)
165×165×160
RoHS指令(10物質対応)
対応