※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型ベインマリーポット(フタ付 手無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789345 品番 SH-3100NH
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)

容量(L)2.5 用途食品の保管 形状 内寸法(mm)156×107 板厚(mm)0.8 外寸法(mm)165×116×160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする