SH-3110NH 角型ベインマリーポット(フタ付 手無) SUGICO(スギコ) 35789354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型ベインマリーポット(フタ付 手無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード35789354 品番SH-3110NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)

容量(L)1 用途食品の保管 内寸法(mm)156×107 板厚(mm)0.8 外寸法(mm)165×116×75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35789354 SH-3110NH 35789266 SH-3110 角型ベインマリーポット(フタ 手付) SUGICO(スギコ) 角型ベインマリーポット(フタ 手付) SUGICO(スギコ) 1個 7,698 税込8,468 取っ手付きになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする