ミネックスメタル
ミネックスメタルの ガラス・樹脂・金属容器
ミネックスメタルの バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 バケットB型(両手付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789591
品番
13L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
容量(L)
13
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
980
内寸法(Φ×Hmm)
Φ300×260
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。