18-8 バケツ蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789661 品番 SH-639B-C
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

外寸法(Φmm)272 種別8L用 適合SH-639B-H 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(L)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35789686
2019-07-19
用途:
専用15Lバケツのフタ
電気・ガス・熱供給・水道業

15Lバケツのフタですが、バケツに”載せる”感じの使い勝手でした。
バケツとフタの”はめあい”部がほとんど無いです。フタを横に押すとバケツからずれます。
写真で感じるような、バケツに入り込む嵌め合いは期待できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする