SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量カップ・水ます
18-8 計量カップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789835
品番
SH-521
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
容量(mL)
470
板厚(mm)
0.8
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
原料の移動と計量
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×115
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応