SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量カップ・水ます
18-8 計量カップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789853
品番
SH-522
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
容量(mL)
950
板厚(mm)
1.2
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
原料の移動と計量
寸法(Φ×高さH)(mm)
127×136
最小目盛
100cc、2oz
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応