18-8 計量カップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35789862 品番 SH-551
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

容量(mL)150 板厚(mm)0.7 材質ステンレス18-8(SUS304) 用途原料の移動と計量 寸法(Φ×高さH)(mm)68×75 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番67-2424-78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35789871
2019-09-08
用途:
実験
卸売・小売業

お取り扱いがほかに無く急ぎだったので注文いたしました。
商品の梱包もよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする